text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutelset 6-10 10 stuks


Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2130.001.785
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Numero di chiavi a testa girevole 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) ['6.000', '27.000']
Márka Gedore
Weight per piece (g) 1435
Árucikk kód 8204110000
Model 6-10
Type Double Open Ended Spanner Set

Omschrijving

Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2130.001.785
EAN 4010886607756
UBB 240120102373
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6077540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.