text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutelset 4-12 4-12 12 stuks


Plat patroon, Dunwandige ringen, UD-profiel, Volgens DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Referência G2136.001.775
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Embalado por 1

Especificações

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '32.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1550
Goederencode 8204110000
Model 4-12
Type Flat Ring Spanner Set

Descrição

Plat patroon, Dunwandige ringen, UD-profiel, Volgens DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Números do artigo

Referência G2136.001.775
EAN 4010886606209
UBB 203120444542
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6062000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.