text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Steeksleutelbits K 19 L 1/2 inch breedte over platte vlakken 10 mm lengte 77 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6163380

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.