text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore steeksleutel VDE 894 14 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, bekken ingesteld op 15°, bekken ingesteld op 15°

Artikelnummer
Lengte 145
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 145
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore

Omschrijving

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, bekken ingesteld op 15°, bekken ingesteld op 15°

Artikelnummers

Artikelnummer G3100.140.001
EAN 4010886657256
UBB 203122627839
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6572550

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.