text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel uitbreiding vierkantaandrijving 1 inch lengte 300 mm


GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer G2378.219.012
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25
Vierkant 25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1630
Type Extension Bar

Omschrijving

GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2378.219.012
EAN 4010886665800
UBB 203120573993
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6658000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.