text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel sets 11PC


Ringen 15 ° en 75 ° offset t.o.v. as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, In kunststof koffer, Afmetingen: 275 x 150 x 42 mm, Met GEDORE Check-Tool-System: 2-kleuren schuimrubberen inzetstuk om te controleren of de set compleet is

Artikelnummer 6P191029
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 11
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 11
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) 4.5 - 13

Omschrijving

Ringen 15 ° en 75 ° offset t.o.v. as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, In kunststof koffer, Afmetingen: 275 x 150 x 42 mm, Met GEDORE Check-Tool-System: 2-kleuren schuimrubberen inzetstuk om te controleren of de set compleet is

Artikelnummers

Artikelnummer 6P191029
EAN 4010886861387
UBB 500642414048
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1879146
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.