text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel IN K 32 3/4 inch breedte over vlakken 17 mm lengte 65 mm


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving conform DIN 3121 - H 20. ISO 1174. Met stiftboring en ringgroef. Aandrijving: Voor schroeven met binnenzeskantprofiel. Speciaal staal. Mangaangefosfateerd

Artikelnummer 7O271084
Diameter 38
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 19
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 38
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 19
Aansluitmaat 3/4 inch
Maat (mm) 17
Aansluitmaat (mm) 20
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7O271084
EAN 4010886869994
UBB 500642786049
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1956485
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.