text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakken 24 mm lengte 325 mm omgedraaid


Artikelnummer 8F297350
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 449
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 325
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 449
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 52.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 48
Kophoogte steek (mm) 7.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 7 UR 24
Type Combination Ratchet Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer 8F297350
EAN 4010886889473
UBB 500642408859
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.