text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakken 21 mm lengte 274 mm omgedraaid


Artikelnummer 3H657132
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 264
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 274
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 264
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 45.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40
Kophoogte steek (mm) 6.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 12.5
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 7 UR 21
Type Combination Ratchet Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer 3H657132
EAN 4010886889459
UBB 500642408446
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2244500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.