Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
7Z812154
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
Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 36 mm lengte 480 mm (recht)
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
7Z812154
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1208
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
480
Sleutelwijdte steek (mm)
26
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1208
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
26
Kopbreedte steek (mm)
75
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
70
Kophoogte steek (mm)
10.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
18.9
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
6
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
7 R 36
Type
Combination Ratchet Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z812154
EAN
4010886883426
UBB
500642413214
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
2219557