text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 34 mm lengte 449 mm (recht)


Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaangefos

Artikelnummer 1K271091
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1011
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 449
Sleutelwijdte steek (mm) 34
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1011
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 34
Kopbreedte steek (mm) 72
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 65.5
Kophoogte steek (mm) 9.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 18.4
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 7 R 34
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaangefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 1K271091
EAN 4010886883419
UBB 500642413057
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2219549
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.