text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 32 mm lengte 424 mm (recht)


Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummer 4O381242
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 920
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 424
Sleutelwijdte steek (mm) 32
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 920
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 32
Kopbreedte steek (mm) 67.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 63
Kophoogte steek (mm) 9.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 17.9
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Artikelnummers

Artikelnummer 4O381242
EAN 4010886889305
UBB 500642412893
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297248
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.