text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 24 mm lengte 325 mm (recht)


Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 520
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 325
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 520
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 52.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 48
Kophoogte steek (mm) 7.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 465
Goederencode 8204110000
Model 7 R 24
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297205

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.