text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 21 mm lengte 274 mm steil


Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefo

Artikelnummer 3U449439
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 262
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 274
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 262
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 45.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40
Kophoogte steek (mm) 6.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 12.5
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 3U449439
EAN 4010886883440
UBB 500642408024
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2219433
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.