text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 534 Sleutelwijdte 19 mm lengte 283 mm


Met gat voor tommybars 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummer
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 283
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 283
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Merk Gedore

Omschrijving

Met gat voor tommybars 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2166.190.001
EAN 4010886651285
UBB 203120560297
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6512810

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.