text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 534 Sleutelwijdte 12 mm lengte 198 mm


Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummer
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 198
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte steek (mm) 12
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 198
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
Type Combination Swivel Head Wrench

Omschrijving

Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2166.120.001
EAN 4010886651223
UBB 203120559554
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6512220

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.