text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 34 x 36mm


Bek op 15° gezet, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm en groter, * niet genormeerd, Bek op 15° gezet, Veilige grip door profielas - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting door vervorming aangegeven

Artikelnummer 2J941696
Lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 34
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 34
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 13.8
Kopbreedte klein (mm) 70
Kopbreedte groot (mm) 74
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Spanner

Omschrijving

Bek op 15° gezet, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm en groter, * niet genormeerd, Bek op 15° gezet, Veilige grip door profielas - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting door vervorming aangegeven

Artikelnummers

Artikelnummer 2J941696
EAN 4010886658307
UBB 500642419823
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6583080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.