text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 27mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 2K602517
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Opening
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 22 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 27
Uitvoering Opening
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 22 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 17
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 46.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 2K602517
EAN 4002805876275
UBB 500642834898
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7708170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.