Sleutelgereedschap
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels kort
G2134.008.009
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
Gedore steeksleutel 2 B 8x9 8 x 9
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G2134.008.009
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
120
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
9
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
120
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
9
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
6.5
Kophoogte groot (mm)
7.5
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
12.5
Kopbreedte groot (mm)
13.5
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merk
GEDORE
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Flauw gebogen Met dunwandige ringen Gedore-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2134.008.009
EAN
4010886605127
UBB
240120603073
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
6051230