text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 120 mm


Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 1000
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 120
Sleutelwijdte klein (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 1000
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 120
Sleutelwijdte klein (mm) 120
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 29
Kopbreedte klein (mm) 220
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 8300
HS- en goederencode 8204110000
Type Spanner

Omschrijving

Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.986.001
EAN 4010886657867
UBB 240120684412
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6578670

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.