text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steekringsleutel 306 breedte over vlakken 55 mm lengte 270 mm CV staal


Volgens DIN 7444, Tot lengte 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm vanaf C35, Speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd, Volgens DIN 7444

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Sleutelwijdte klein (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 25
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 87.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 7444, Tot lengte 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm vanaf C35, Speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd, Volgens DIN 7444

Artikelnummers

Artikelnummer G2151.550.001
EAN 4010886647592
UBB 240120082310
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6475940

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.