text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore STD FH BLUE FS Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,8-4Nm 127mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 50 - 400 cN - m, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooringestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3,

Artikelnummer 5K518110
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 280
Totale lengte (mm) 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 280
Totale lengte (mm) 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model STD FH BLUE

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 50 - 400 cN - m, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooringestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Met adapter ook geschikt voor 1/4" vierkantaandrijfbussen volgens DIN 3124, Werknauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van het ingestelde draaimoment, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, Lichte constructie dankzij geanodiseerde aluminium handgrepen, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker op geschikte testapparaten voor draaimomenten worden uitgevoerd, Geef bij bestelling de N-m-waarde op - indien een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag), Leveringsomvang: Omvang van de levering: Momentsschroevendraaiers, 1/4" vierkant-/zeskantaandrijvingsadapter (nr. 757-20), Modelnr. TLS 1360 FH met extra T-greep voor gemakkelijker werken, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 5K518110
EAN 4002805921630
UBB 500642430044
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1471457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.