text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socketbit IS 19 1/2 inch sleuf 6,5 mm lengte 60 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, blad volgens DIN ISO 2380-1, Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.5
Klinglengte (mm) 22
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.5
Klinglengte (mm) 22
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, blad volgens DIN ISO 2380-1, Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummers

Artikelnummer G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6161760

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.