text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socketbit D 19 1/2 inch 12-punts breedte over vlakken 18 mm lengte 39,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelklemgroef, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte 39.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte 39.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelklemgroef, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2231.180.001
EAN 4010886613429
UBB 240122037825
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6134280

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.