text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket bit 32 3/4 inch zeskant breedte over flats 27 mm lengte 54,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Cikkszám
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 54.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 54.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 260
Goederencode 8204200000
Model 32 27
Type Socket

Leírás

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Cikkszámok

Cikkszám G2255.270.001
EAN 4010886627051
UBB 240122069919
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6270540

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.