Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
8I080188
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
Gedore Socket 9/32 AF
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8I080188
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
6
Sleutelwijdte (inch)
9/32"
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82042000
Model
D 20 L 9/32AF
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I080188
EAN
4010886871287
UBB
500642506868
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1965484