text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 7mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelretentiegroef, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer 4U243479
Sleutelwijdte (mm) 7
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model D 30 7
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelretentiegroef, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 4U243479
EAN 4010886857359
UBB 500642534415
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1845713
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.