text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 16mm


Met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE vanadium staal 31CrV3, VDE isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, 16 - 18 mm isolatie-overhang, Maten 27, 30 en 32: diameter d1 is niet genormeerd, De diameter d1 voor de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd

Artikelnummer 7X817902
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (mm) 55.5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (mm) 55.5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model 19 16
Type VDE Socket

Omschrijving

Met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE vanadium staal 31CrV3, VDE isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, 16 - 18 mm isolatie-overhang, Maten 27, 30 en 32: diameter d1 is niet genormeerd, De diameter d1 voor de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 7X817902
EAN 4010886805596
UBB 500642493406
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1439294
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.