text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Slogging steeksleutel 133 breedte overdwars 60 mm lengte 320 mm CV staal


Volgens DIN 133, tot lengte 500 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 525 mm materiaal C35, speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 321
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 60
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 321
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 60
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 24.1
Kopbreedte klein (mm) 128
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 133, tot lengte 500 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 525 mm materiaal C35, speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.600.001
EAN 4010886640098
UBB 240120124641
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6400930

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.