text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging steeksleutel 133 breedte over vlakken 55 mm lengte 310 mm CV staal


Volgens DIN 133, tot lengte 500 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 525 mm materiaal C35, speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 310
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Sleutelwijdte klein (mm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 310
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Sleutelwijdte klein (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 23.6
Kopbreedte klein (mm) 117
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 133, tot lengte 500 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 525 mm materiaal C35, speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.550.001
EAN 4010886640081
UBB 240120124567
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6400850

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.