Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2Z361323
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 6,5 sleufschroevendraaier 6,5mm 150mm Blad 3-componenten grip 260mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Z361323
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
140
Totale lengte (mm)
260
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
140
Totale lengte (mm)
260
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Uitvoering vonkarm
Ja
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
VDE 2172 6,5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z361323
EAN
4010886938669
UBB
500642623275
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824760