text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 4 Sleufschroevendraaier 4mm 100mm Blad 3-Component Grip 185mm


3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch ontwerp van de hefboom maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hefboom en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van de hefboom, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligh

Artikelnummer 4P871867
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Uitvoering vonkarm Ja
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model VDE 2172 4

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch ontwerp van de hefboom maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hefboom en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van de hefboom, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in schroefassen zijn ingebed, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in schroefassen zijn ingebed, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 4P871867
EAN 4010886938645
UBB 500642622855
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824744
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.