text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2164 PlusMinus Schroevendraaier SL/PH2 100mm Blad 3-Componenten Greep 210mm


3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid,

Artikelnummer 3J687394
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Merk Gedore
Model VDE 2164

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in schroefassen zijn ingebed, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 3J687394
EAN 4010886938683
UBB 500642622442
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824825
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.