text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Pozidriv Schroevendraaier PZ1 80mm Blad 3-Component Grip 180mm


3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijvingstype op het hechtuiteinde gemarkeerd, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen

Artikelnummer 0Q941068
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 100
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 180
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 2162

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijvingstype op het hechtuiteinde gemarkeerd, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in schroefassen zijn ingebed, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q941068
EAN 4010886938409
UBB 500642610637
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.