text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slagstop KR 19 17 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gun-metal finish, GEDORE speciaal staal, gun-metal finish

Artikelnummer G2317.170.001
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
Goederencode 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gun-metal finish, GEDORE speciaal staal, gun-metal finish

Artikelnummers

Artikelnummer G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6162490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.