text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 65 mm

Op bestelling

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, vanaf SW 95 mm gebruik nr.

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 35
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 4860
Goederencode 8204200000
Model K 37 L 65
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, vanaf SW 95 mm gebruik nr.

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.650.001
EAN 4010886633076
UBB 203120529037
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6330700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.