text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 L 105 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Cikkszám
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 105
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 105
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 54
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 9950
HS- en goederencode 8204200000
Model K 37 105
Type Impact Socket

Leírás

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Cikkszámok

Cikkszám G2345.983.001
EAN 4010886632949
UBB 203120528120
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6329450

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.