text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel IN K 32 3/4 inch breedte over vlakken 24 mm lengte 65 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummer 6C500394
Diameter 44
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 26
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 44
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 26
Aansluitmaat 3/4 inch
Maat (mm) 24
Aansluitmaat (mm) 20
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 6C500394
EAN 4010886870020
UBB 500642786619
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1956515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.