text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 75 mm


Machinebediend, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 63, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 75
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 75
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 41
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 7600
Model K 64 75
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinebediend, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 63, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2355.750.001
EAN 4010886637135
UBB 203120540810
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6371300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.