text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 46mm


Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Acier au vanadium GEDORE 59CrV4, Finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans des domaines sensibles régis en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité du travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou secteur de l'automobile.

Artikelnummer 2C542143
Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (mm) 69
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (mm) 69
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82042000
Model K 21 S 46
Type Impact Socket

Omschrijving

Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Acier au vanadium GEDORE 59CrV4, Finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans des domaines sensibles régis en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité du travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou secteur de l'automobile.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C542143
EAN 4010886936092
UBB 500642511892
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734575
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.