Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
4G388187
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
Gedore slagmoerdopsleutel 41mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G388187
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
18.9
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82042000
Model
K 21 SL 41
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G388187
EAN
4010886936269
UBB
500642515281
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
2734753