text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 36mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE vanadiumstaal 59CrV4, afwerking als gunmetal, DBGM (Duits gebruikspatent), bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waar zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveilighei

Artikelnummer 2Y511590
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.8
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 32 S 36
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE vanadiumstaal 59CrV4, afwerking als gunmetal, DBGM (Duits gebruikspatent), bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waar zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid permanent belangrijk zijn, voorbeelden: bovengrondse elektriciteitsleidingenbouw, windkrachtcentrales of de automobielsector

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y511590
EAN 4010886935842
UBB 500642522030
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.