Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
5R236579
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
Gedore slagmoerdopsleutel 32mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R236579
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (mm)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (mm)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
15.4
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82042000
Model
K 32 SL 32
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R236579
EAN
4010886935941
UBB
500642524010
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
2734397