text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 30mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummer 5Q807887
Diameter 54
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 29
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 54
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 29
Aansluitmaat 1 inch
Maat (mm) 30
Aansluitmaat (mm) 25
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q807887
EAN 4010886817070
UBB 500642509425
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1577514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.