text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 30mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE vanadium staal 59CrV4, Gun-metal afwerking, DBGM (Duits gebruikspatent), Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waarbij zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid permanent van belang zijn, Voorbeelden: bovengrondse elektriciteitsleidingen, windkrachtcentrales of de automobielsector

Artikelnummer 0W793161
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82042000
Model K 32 SL 30
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE vanadium staal 59CrV4, Gun-metal afwerking, DBGM (Duits gebruikspatent), Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waarbij zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid permanent van belang zijn, Voorbeelden: bovengrondse elektriciteitsleidingen, windkrachtcentrales of de automobielsector

Artikelnummers

Artikelnummer 0W793161
EAN 4010886935934
UBB 500642523855
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734389
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.