text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 22mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE vanadiumstaal 59CrV4, gepolijste uitvoering, DBGM (Duits gebruikspatent), Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waar zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid

Artikelnummer 6D601740
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9.8
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 21 S 22
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE vanadiumstaal 59CrV4, gepolijste uitvoering, DBGM (Duits gebruikspatent), Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waar zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid permanent van belang zijn, Voorbeelden: bovengrondse elektriciteitsleidingenbouw, windkrachtcentrales of de automobielsector.

Artikelnummers

Artikelnummer 6D601740
EAN 4010886935996
UBB 500642509672
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.