text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 22mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, dunwandig ter bescherming van de lichtmetalen velgen, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 2G528205
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 19 LS 22
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, dunwandig ter bescherming van de lichtmetalen velgen, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2G528205
EAN 4010886881866
UBB 500642504889
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2178249
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.