text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 21mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, dunwandig ter bescherming van de lichtmetalen velgen, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 4N042498
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 19 LS 21
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, dunwandig ter bescherming van de lichtmetalen velgen, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 4N042498
EAN 4010886881859
UBB 500642504624
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2178230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.