Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
3W863232
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
Gedore slagmoerdopsleutel 19mm
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
3W863232
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
8.4
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82042000
Model
K 32 S 19
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W863232
EAN
4010886935767
UBB
500642520471
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
2734095