text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Gedore 17 mm

Article number 1B328463
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No

Specifications

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 7
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model K 32 S 17
Type Impact Socket

Description

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadrato secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), Particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili che richiedono costantemente sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, esempi: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o il settore automobilistico.

Article numbers

Article number 1B328463
EAN 4010886935743
UBB 500642520059
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  2734060
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.